Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Adaptador magnético para bits de 1/4"

ADAPTADOR BITS 1/4“MAGNETICO SLIM QUICK

Art. 0614176617

EAN 4065746731423

Entre na sua conta para ver preços
Adaptador magnético para bits de 1/4"

Art. 0614176617
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
Adaptador magnético para bits inovador com bucha de encaixe rápido e bucha guia

Os bits podem ser mudados de forma rápida e fácil


  • Se a bucha não for acionada, o bit é pressionado para a bucha de aperto

  • O bit bloqueia automaticamente – para um ajuste seguro sem oscilações

  • Desbloqueio fácil graças à bucha de encaixe rápido com mecanismo de mola


Aderência perfeita e trabalho confortável


  • Bucha de encaixe rápido com serrilha para uma aderência perfeita e bucha guia em alumínio preto para um trabalho confortável

  • A bucha não roda com o bit


Design muito estreito


  • Adaptador para bits muito estreito, diâmetro máx. de 11,5 mm

  • Adequado para espaços apertados


Para bits com encaixe sextavado de acordo com a norma DIN 3126

Aviso
Instruções
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Sextavado

Tamanho da ponta

1/4"

Tipo de ponta

Sextavado interior

Comprimento (L)

67 mm

Comprimento da lâmina (L1)

25 mm

Diâmetro da manga (D)

11,50 mm

Design

Com manga-guia