Adaptador p/ bits E 6.3 (1/4) 4x abraçad. esférica
Adaptador p/ bits E 6.3 (1/4) 4x abraçad. esférica
ADAPTADOR ZEBRA 1/4. 60MM
ZEBRA
Art.
0614176760
EAN 4045727102787
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
Quick-change holder, optimised for use of bit drills and bits (shape C 6.3, shape E 6.3 and double bits) with 1/4 inch hexagon drive
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Diâmetro da manga (D) | 15 mm |
Comprimento (L) | 60 mm |