Adaptador para bases de gaveta
Adaptador para base de gaveta
AY-ANGLE-DM-USBX-ALU-F.DM43/44
Art.
096381 716
EAN 4062856133161
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
Fabricada em alumínio
Aviso
Para bases de gaveta com uma profundidade de 380 mm em módulos de gavetas com uma largura de 556 mm e uma profundidade de 450 mm.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 470 mm |
Altura | 70 mm |
Profundidade | 70 mm |
Peso unitário | 0,200 kg |
Cor | Prateado alumínio |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!