Adaptador para bits Para brocas de percussão
Adaptador para bits para broca de percussão
ADAPTADOR DE BITS PARA BROCAS DE 10MMØ
Art.
061410010
EAN 4024835840255
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
Basta fixar este adaptador para bits para utilizar berbequins de percussão e martelos perfuradores como aparafusadoras para realizar tarefas de perfuração sem a necessidade tediosa de mudar de ferramenta.
- Trabalho rápido e confortável
- Poupanças substanciais de tempo e dinheiro
- O conjunto adequado ao setor abrange os diâmetros mais comuns
- Aplicação universal com todos os berbequins de percussão e impacto
- Adequado para todos os berbequins de percussão e de alvenaria
- Pode ser utilizado em qualquer comprimento de perfuração
- Fácil de utilizar (sistema de encaixe)
- Sistema de codificação por cores para uma identificação simples dos tamanhos das brocas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da broca | 10 |
Tamanho da ponta | C 6,3 (1/4") |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Comprimento | 78 mm |
Diâmetro exterior | 18 mm |
Cor | Azul |