Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Adaptador para bits de 1/4", magnético

Ad. bits E 6,3 (1/4) magn, 1 mão, fino
ADAPTADOR 1/4" 66MM - MAGNETICO

Art. 0614176638

EAN 4050641636546

Entre na sua conta para ver preços
Adaptador para bits de 1/4", magnético

Art. 0614176638
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
Adaptador para bits com função de troca rápida com uma mão

Substituição de bits muito rápida e simples


Função de substituição rápida com uma mão: Premir ligeiramente o botão para deslocar a broca para a frente.



Aceda a cabeças de parafuso de difícil acesso


Design muito fino (∅ máx 10,5 mm)



Para bits com cabeça sextavada, de acordo com a norma DIN 3126

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Sextavado

Tamanho da ponta

1/4"

Tipo de ponta

Sextavado interior

Comprimento (L)

66 mm

Comprimento da lâmina (L1)

40 mm

Diâmetro da manga (D)

10,5 mm