Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Adaptador para bits de 1/4", magnético

Ad. bits E 6,3 (1/4) magn, 1 mão, fino
SUPORTE DE BIT MAGNÉTICO

Art. 0614176639
EAN 4046777410693

Entre na sua conta para ver preços
Adaptador para bits de 1/4", magnético

Art. 0614176639
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
Adaptador para bits inovador com função de troca rápida com uma mão

Substituição de bits muito rápida e simples


Função de substituição rápida com uma mão: Premir ligeiramente o botão para deslocar a broca para a frente.



Aceda a cabeças de parafuso de difícil acesso


Design muito fino (∅ máx 10,5 mm)



Para bits com cabeça sextavada, de acordo com a norma DIN 3126

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Sextavado

Tamanho da ponta

1/4"

Tipo de ponta

Sextavado interior

Diâmetro da manga (D)

10,5 mm

Comprimento da lâmina (L1)

120 mm

Comprimento (L)

150 mm

Design

Com manga-guia

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Caixa de bits

CONJUNTO BITS 31 PCS MAGNÉTICO

31 peças. Caixa prática com todos os bits comuns e adaptador inovador para profissionais de diversos setores.