Adaptador para broca de 1/4" Com bucha de encaixe rápido
Adaptador 1/4" com bucha de substituição rápida
ADAPTADOR PARA BITS 1/4.
Art.
071511 01
EAN 4046778948003
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Acionamento: Chave sextavada de 1/4", DIN 3121
Para utilização com roquete ou encaixe quadrado
Fenda: Chave sextavada de 1/4", DIN 3126
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Montagem universal de Encaixe universal de broca de 1/4"
![]() | |
Accionador (S2) | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta (S1) | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Comprimento (L1) | 30 mm |
Comprimento do acessório (L2) | 11 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 13 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 14 mm |