Adaptador universal 1/4" Com corpo em aço inox com anel de travamento e íman
Suporte universal E 6,3 (1/4"), aço inox, íman
ADAPTADOR 1/4. 50MM
Art.
0614176754
EAN 4045727095744
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
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Comprimento (L) | 50 mm |
Diâmetro (D) | 9,5 mm |