Adaptador universal para aparelho de teste do sistema de refrigeração
Adaptador univ. p/ teste sistema refrig. 19,5-38 mm
PECA P/ 853 50
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Especialmente para viaturas japonesas
1. A borracha adaptadora e a abertura a vedar não devem ter óleo, massa lubrificante e resíduos de glicol
2. Empurre o adaptador para dentro da abertura do radiador ou do depósito de compensação e, em seguida, rode as duas rodas de ajuste uma contra a outra para vedar
3. Ligue o aparelho de teste do radiador
4. Bombeie com a bomba manual até atingir cerca de 1,3 bar no sistema de refrigeração
5. A pressão do circuito de refrigeração não deve descer mais de 0,2 bar no espaço de 10 minutos.
6. Em caso de queda de pressão, localize e elimine os potenciais pontos de fuga (por ex., bomba de água, mangueiras, junta da cabeça no cilindro)
Atenção: O adaptador universal nunca deve ser mergulhado no líquido de refrigeração, uma vez que isso provoca fugas de líquido na válvula quando a pressão é libertada.