Agente alisador para vedante de tanque em spray
Agente alisador para vedante de tanque em spray
RECIPIENTE 1/2 L PLASTICO
Art.
0891300
EAN 4011231824781
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Empty container with spray gun for sealant smoothing agent
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Branco leitoso |
Diâmetro | 75 mm |
Altura | 160 mm |
Conteúdo | 500 ml |