Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alavanca Maxilifter

Alavanca Maxilifter
MAXILIFT

Art. 0691500140

EAN 4024835928908

Entre na sua conta para ver preços
Alavanca Maxilifter

Art. 0691500140
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
Alavanca de tração para o nivelamento sensível e preciso de deformações. Um complemento ideal ao Dent Lifter, ao PinPuller, ao Triple Claw e ao Dent Killer

Muito económica


A alavanca Maxilifter dispõe de uma grande variedade de aplicações graças aos acessórios exclusivos



A alavanca Maxilifter funciona como uma terceira mão


A sua mão livre pode suportar ativamente o processo de alisamento



A utilização da Maxilifter com apenas uma mão deixa a outra mão livre para martelar as extremidades da amolgadela


As amolgadelas retificadas oferecem maior estabilidade e menos tensão do que as que são reparadas apenas com um martelo para puxar chapa



Acesso melhorado, mesmo sob a alavanca


Tamanho grande para proporcionar os melhores trabalhos com martelo de painéis. Comprimento total: 700 mm, altura livre: 115 mm



Base de borracha para um suporte suave


Evita danos acidentais na pintura

Aviso

Se possível, coloque o pé num ponto nivelado e estável. Quanto mais afastado estiver o ponto de aplicação do pé, menor é a força aplicada no pé.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário

1601,000 g