Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Alicate pontas semi 2C VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
ALICATE PONTAS ZEBRA VDE 200MM
ZEBRA

Art. 071401 577
EAN 4050642466661
Entre na sua conta para ver preços
Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Art. 071401 577
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
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
  • Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), cumprindo todas as precauções de segurança prescritas

  • Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e superfícies de fixação e corte precisas

  • Pontas flexíveis para esforços elevados, especialmente sob forças de flexão

  • Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de dois componentes com rebordo VDE largo para trabalhos seguros

  • Lâminas adicionalmente endurecidas por indução

  • Superfície totalmente polida e cromada

  • Superfícies de fixação serrilhadas

  • Articulação sobreposta

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

200 mm

Comprimento em polegadas (L)

8 1/4 in

Comprimento das garras (L3)

76 mm

Largura das garras (W3)

17,5 mm

Espessura das garras (T1)

9,5 mm

Largura das pontas da garra (W4)

4 mm

Espessura das pontas da garra (T2)

3 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado

ISO

5745

Material do punho

Plástico de 2 componentes