Alicate 2C
Alicate 2C
SDCTR-SUPERKNIPS-SR-WIRECLAMP
Art. 071407 545
EAN 4046777958003
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
Alicate de corte fino para trabalhos de precisão
- Norma: DIN ISO 9654
- Punho ergonómico de 2 componentes
- Junta com rebite em aço inox, mola com limitador de abertura
- Corte não chanfrado, retificado com precisão para um corte nivelado e afiado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 125 mm |
Largura das garras | 13,5 mm |
Comprimento da aresta de corte | 9 mm |
Espessura das garras | 7,5 mm |
Capacidade de corte mín./máx. do diâmetro do fio suave | 0,2-1,6 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 1,2 mm |
Material | Aço para ferramentas |
Design | Mit Drahtklemme |
Superfície | Brunido |