Alicate Grip de aperto, tipo C
Alicate Grip de aperto, tipo C
ALICATE GRIP 460MM EM ARCO
ZEBRA
Art.
071309 20
EAN 4045727295588
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
Braço de aperto elevado e largo para maior alcance.
- Alavanca de libertação fácil com mecanismo de mola
- Utilização com apenas uma mão – puxe em vez de empurrar
- Porca de bloqueio para fixação da largura de aperto, ajuste permanente para trabalhos repetitivos
- Design ergonómico e apelativo
- Revestimento em epóxi de elevada qualidade, os salpicos de soldadura não aderem
- Infiltração de ferrugem inferior ao níquel
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para o aperto e fixação de componentes em locais inacessíveis.
![]() | |
Comprimento | 460 mm |
Largura mín./máx. de fixação | 0-260 mm |
Profundidade de fixação (T) | 260 mm |
Altura (W) | 103 mm |