Alicate Grip, tipo C, paralelo
Alicate Grip, em forma de C paralelo
ALICATE GRIP 320MM EM ARCO
Art. 071309 23
EAN 4045727295687
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
Suporte de fixação longo e alto com mordentes móveis
- Alavanca de desaperto com movimento suave e mecanismo de mola
- Utilização prática e sem esforço com apenas uma mão - puxa-se em vez de empurrar
- Fabricada em aço laminado de alta resistência, parcialmente forjado
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para o aperto e fixação de componentes com pressões de superfície especialmente elevadas
![]() | |
Comprimento | 320 mm |
Largura mín./máx. de fixação | 0-100 mm |
Profundidade de fixação (T) | 78 mm |
Altura (W) | 100 mm |