Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate Griplock para chapa

Alicate de bloqueio para chapa ZEBRA
ALICATE GRIP 200MM PARA CHAPA

Art. 071309 12

EAN 4045727294987

Entre na sua conta para ver preços
Alicate Griplock para chapa

Art. 071309 12
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
Mordentes largos e planos para uma pressão de superfície especialmente elevada
  • Alavanca de desaperto com movimento suave e mecanismo de mola

  • Operação com uma só mão – puxa-se em vez de empurrar

  • Contraporca para bloquear a largura de fixação, ajuste consistente durante operações repetitivas

  • Design ergonómico e apelativo

  • Revestimento epóxi de alta qualidade, os salpicos de soldadura quase não aderem

  • Enferruja menos que o níquel

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para unir, dobrar e cravar chapas de metal finas e macias

Comprimento

200 mm

Largura mín./máx. de fixação

0-45 mm

Largura da garra de fixação

80 mm