Alicate Griplock para soldadura
Alicate Griplock para soldadura ZEBRA
ALICATE GRIP 200MM PARA SOLDADURA
Art. 071309 13
EAN 4045727294994
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
Mordentes em forma de U, o mordente superior está a um ângulo de 90°.
- Alavanca de desaperto com movimento suave e mecanismo de mola
- Operação com uma só mão – puxa-se em vez de empurrar
- Contraporca para bloquear a largura de fixação, ajuste consistente durante operações repetitivas
- Design ergonómico e apelativo
- Manuseamento prático e sem esforço
- Revestimento epóxi de alta qualidade, os salpicos de soldadura quase não aderem
- Enferruja menos que o níquel
- Resistência à ferrugem 10 vezes superior em comparação com o revestimento de níquel
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para a fixação de materiais planos e de perfil antes da soldadura
Comprimento | 200 mm |
Largura mín./máx. de fixação | 0-60 mm |
Largura da garra de fixação | 70 mm |