Alicate c/ pontas ch. VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
Alicate c/ pontas ch. VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
ALICATE PONTAS CHATAS VDE-L160MM
Art.
071501 91
EAN 4011231724555
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
For gripping and holding
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 160 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 6-1/4 in |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Material do punho | Plástico de 1 componentes |
Largura das garras (W3) | 18 mm |
Largura das pontas da garra (W4) | 6 mm |
Espessura das garras (T1) | 9,5 mm |
Espessura das pontas da garra (T2) | 9,5 mm |
Comprimento das garras (L3) | 30 mm |
Norma EN | 60900 |