Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate com introdução frontal

Alic. para ponteiras, encaixe frontal de ponteiras
ALICATE DE CRAVAR PONTEIRAS 0.08-16MM2
ZEBRA

Art. 0714107102
EAN 4045727092729
Entre na sua conta para ver preços
Alicate com introdução frontal

Art. 0714107102

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para ponteiras isoladas e não isoladas

Ajuste automático


Ajuste automático do cravamento desejado



Punho ergonómico bicomponente


Utilização confortável e fácil



Introdução frontal


Vantajoso para ponteiras curtas



Fabricado na Alemanha

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Secção transversal mín./máx. do fio

0,08-16 mm²

Número de pontos de aperto

1 UNID

Comprimento (L)

190 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica