Alicate universal DIN ISO 5746
Alicate universal ZEBRA DIN ISO 5746
ALICATE UNIVERSAL ZEBRA 160MM
ZEBRA
Art.
071401 554
EAN 4050642466494
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
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros.
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e precisão das superfícies de aperto e corte
- Lâmina extralonga também adequada para cabos mais grossos
- Punho ergonómico e confortável antideslizante de 2 componentes com perfil de colar estreito para uma excelente transmissão de força
- Lâminas de precisão temperadas por indução
- Rebaixo para fixação de materiais redondos
- Superfície: Polida e cromada
- Articulação: Embutida
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 160 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 3,1 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 2 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre | 10 mm |
Superfície | Cromado |
Comprimento em polegadas (L) | 6 1/2 in |
Material | Aço |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Capacidade de corte máx. da secção transversal do fio de alumínio/cobre | 16 mm² |
ISO | 5746 |