Alicate combinado VDE, angular
Alicate combinado angular VDE
ALICATE ANGULAR UNIVERSAL VDE 200MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51662.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51674.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51871.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49018.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51624.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 V (CA) e até 1500 V (CC), cumprindo todas as precauções de segurança prescritas
Protege os músculos e articulações
Posição da mão relaxada e sem qualquer tipo de fadiga
Aplicação universal com diversas detalhes inteligentes
- Aperta os parafusos com a cavidade perfilada
- Fixa e puxa com a ranhura para pregos
- Corte preciso e potente
Vida útil longa e precisão
Ferramenta de aço de elevada qualidade
Método de trabalho seguro
Pega ergonómica, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo
Lâminas de precisão endurecidas por indução
Superfície totalmente polida e cromada
Articulação sobreposta com mola de abertura
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 200 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 8 in |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 5,9 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 2,5 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre | 13 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |