Alicate corte lat. eletrón., cabeça red. Com abraçadeira
Alicate corte lat., eletrónica, cabeça lentilha, descarnador
ALICATE CORTE LATERAL P/ELECTRONICA
Art. 071407 37
EAN 4011231709323
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
- Norma: DIN ISO 9654
- Punho: Revestimento do punho confortável e macio
- Articulação: Articulação encaixada, elevada precisão, sem folga
- Mola de abertura: Mola dupla para abertura automática do alicate
- Lâmina: Para fios macios e alguns fios duros
- Cabeça: Polida
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 115 mm |
Largura das garras | 11 mm |
Comprimento da aresta de corte | 14 mm |
Espessura das garras | 7,5 mm |
Capacidade de corte mín./máx. do diâmetro do fio suave | 0,3-1,6 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 1,2 mm |