Alicate de corte lateral VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Alicate de corte lateral VDE DIN ISO 5749 IEC60900 punho 2C
ALICATE CORTE LATERAL ZEBRA VDE 160MM
Art. 071401 572
EAN 4050642466616
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
Para cortar fios e cabos macios e duros, incluindo em locais de difícil acesso
- Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), em conformidade com todas as precauções de segurança prescritas
- Corte simples, limpo e sem esforço devido à extremidade de corte de precisão fresada
- Aço de elevada qualidade que garante longa vida útil e precisão das superfícies de corte
- Cabeça com formato fino para acessibilidade ideal
- Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo para trabalhar em segurança
- Extremidades de corte: Extremidades de corte de precisão endurecidas por indução
- Superfície: Totalmente polida e cromada
- Articulação: Articulação sobreposta
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 160 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio suave | 4 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 2,8 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 2 mm |
Norma EN | 60900 |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
ISO | 5749 |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |