Alicate de corte lateral eletrónico, cabeça pontiaguda
Alicate corte lateral, cabeça pontiag, chanfro peq
ALICATE CORTE LATERAL P/ELECTRONICA
Art.
071407 39
EAN 4011231709361
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51865.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Chanfro pequeno
- Norma: DIN ISO 9654
- Pega: Borracha macia
- Articulação: Articulação encaixada, elevada precisão, sem folga
- Mola de abertura: Mola dupla para abertura automática do alicate
- Lâmina: Para arame macio e alguns arames duros
- Cabeça: Polida
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 115 mm |
Largura das garras | 11 mm |
Comprimento da aresta de corte | 14 mm |
Espessura das garras | 7 mm |
Capacidade de corte mín./máx. do diâmetro do fio suave | 0,3-1,3 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 1,2 mm |