Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça pontiaguda
Alicate corte lateral eletr. c/ cabeça pontiaguda
ALICATE CORTE LATERAL P/ELECTRONICA
Art.
071407 40
EAN 4011231709385
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
Sem bisel, para corte nivelado
- Norma: DIN ISO 9654
- Punho: Revestimento do punho confortável e macio
- Articulação: Articulação encaixada, elevada precisão, sem folga
- Mola de abertura: Mola dupla para abertura automática do alicate
- Lâmina: Para fios macios e alguns fios duros
- Cabeça: Polida
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para corte nivelado.
![]() | |
Comprimento | 115 mm |
Largura das garras | 11 mm |
Comprimento da aresta de corte | 14 mm |
Espessura das garras | 7 mm |
Capacidade de corte mín./máx. do diâmetro do fio suave | 0,3-1,3 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 1 mm |