Alicate de corte oblíquo
Alicate de corte oblíquo
ALICATE CORTE FRONTAL ELECTRONICA 120MM
Art.
071407 34
EAN 4011231709262
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
- Norma: DIN ISO 9654
- Cabo: Revestimento do cabo confortável e macio
- Articulação: Articulação encaixada, elevada precisão, sem folga
- Mola de abertura: Mola dupla para abertura automática do alicate
- Lâmina: Para arame rígido e macio, chanfradura pequena
- Cabeça: Polida
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 120 mm |
Largura das garras (fechadas) (A) | 11 mm |
Comprimento da aresta de corte (C) | 17 mm |
Espessura das garras (D) | 7 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio suave | 1,5 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 0,5 mm |
Comprimento das garras (B) | 10 mm |