Alicate de cravar Para terminais isolados
Alicate de cravar terminais isolados
ALICATE DE CRAVAR TERMINAIS 0.5-6MM2
Art. 0714106111
EAN 4056807214382
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
Alicate de cravar manual premium fabricado na Alemanha
- Design compacto e leve
- Com função de bloqueio forçado para um aperto seguro (pode ser desbloqueado)
- Grande força de aperto através de valores de transmissão eficientes
- Punhos de 2 componentes com formato ergonómico para utilização confortável e fácil
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de conector | Terminais de cabo de cravar isolados |
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,5-6 mm² |
Número de pontos de aperto | 3 UNID |
Localizador | Não |
Comprimento (L) | 215 mm |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Material | Aço para ferramentas |
Superfície | Brunido |