Alicate de cravar Qi 60 Para terminais isolados e não isolados
Alicate para cravar e descarnar Qi 60
ALICATE TERMINAIS ISOL/N.ISOL
Art. 0714101111
EAN 4056807402062
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
- Para cravar terminais isolados e não isolados de 0,5–6,0 mm²
- Para cortar parafusos M2.6–M5
- Para descarnar cabos de 0,75–6,0 mm²
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,5-6 mm² |
Comprimento (L) | 235 mm |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Material | Aço para ferramentas |
Superfície | Brunido |