Alicate de cravar terminais não isolados
Alic. de cravar terminais não isolados com pegas bicomponente
ALICATE CRAVAR TERMINAIS 0,1-2,5 MM2
Art.
0714104121
EAN 4056807215457
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854134.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854132.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854133.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854144.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alicate de cravar manual fabricado na Alemanha
- Estrutura leve e compacta
- Com função de bloqueio forçado para um aperto seguro (pode ser desbloqueado)
- Grande força de aperto através de valores de transmissão eficientes
Pegas ergonómicas bicomponente
Utilização confortável e fácil
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de conector | Conectores de ficha não isolados |
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,1-2,5 mm² |
Número de pontos de aperto | 4 UNID |
Localizador | Não |
Comprimento (L) | 215 mm |
Material | Aço para ferramentas |
Superfície | Brunido |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |