Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Alicate de instalação elétrica VDE, IEC 60900 - ALICATE VDE MULTIFUNCIONAL Alicate de instalação elétrica VDE, IEC 60900 - ALICATE VDE MULTIFUNCIONAL
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/SSOBaTPwmSo

Alicate de instalação elétrica VDE, IEC 60900 - ALICATE VDE MULTIFUNCIONAL - 1
Alicate de instalação elétrica VDE, IEC 60900 - ALICATE VDE MULTIFUNCIONAL - 2

Alicate de instalação elétrica VDE, IEC 60900

Alicate de instalação elétrica VDE
ALICATE VDE MULTIFUNCIONAL

Art. 071401 588

EAN 4050641883841

Entre na sua conta para ver preços
Alicate de instalação elétrica VDE, IEC 60900

Art. 071401 588
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
3 ferramentas num conjunto de alicates: Para cortar, remover revestimentos e descarnar cabos elétricos

Para trabalhar com peças sob corrente, em conformidade com as medidas de segurança em vigor


Até 1000 V (CA), até 1500 V (CC)



Ferramenta 3 em 1


  • Fácil de manusear e sem mudança de ferramenta

  • Função de alicate de corte lateral

  • Remoção de revestimento e descarnamento com movimento de extração ergonómico


Punho ergonómico para operações seguras


Punho 2C confortável e antiderrapante com rebordo VDE largo.



Extremidades de corte de precisão endurecidas por indução



Superfície totalmente polida e cromada



Articulação interna

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para cabos redondos e cabos para salas húmidas de ∅ 8–12 mm, por exemplo, NYM 3 x 1,5 mm², até 5 x 2,5 mm².


Para cabos provenientes de distribuidores, tomadas e caixas de derivação, comutadores, quadros de distribuição ou simplesmente para ligações soltas. Pode ser usado em instalações elétricas, na instalação de aquecimento e ventilação, na construção de sistemas, na construção de stands, na construção de cozinhas ou noutros grupos profissionais semelhantes.

Comprimento

170 mm

Secção transversal mín./máx. do fio

1,5-2,5 mm²

Material

Aço, endurecido de modo especial

Superfície

Cromado

Norma EN

60900

Material do punho

Plástico de 2 componentes