Alicate de pontas semi-redondas DIN ISO 5745
Alicate de pontas semirredondas ZEBRA DIN ISO 5745
ALICATE PONTAS ZEBRA 160MM
ZEBRA
Art.
071401 559
EAN 4050642466548
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
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e precisão das lâminas e dos mordentes
- Pontas elásticas para esforços elevados, especialmente sob forças de curvatura
- Punho ergonómico de 2 componentes, antiderrapante e confortável com perfil de colar estreito para um trabalho sem fadiga e uma transferência de força ideal
- Lâminas: Endurecimento adicional por indução
- Superfície: Totalmente esmerilada e cromada
- Mordentes: Dentados
- Articulação: Embutida
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 160 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 6 1/2 in |
Comprimento das garras (L3) | 50 mm |
Espessura das garras (T1) | 9 mm |
Largura das pontas da garra (W4) | 3 mm |
Largura das garras (W3) | 16,5 mm |
Espessura das pontas da garra (T2) | 2,5 mm |
Superfície | Cromado |
Material | Aço |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Modelo de mordente | Formato reto |