Alicate de pontas semirredondas para eletrónica
Alicate de pontas semirredondas para eletrónica
ALICATE DE BICO RETO ELETRONICA 120MM
Art. 071407 31
EAN 4011231709200
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
- Norma: DIN ISO 9655
- Punho: Revestimento do punho confortável e macio
- Articulação: Pontas lisas e polidas
- Articulação: Encaixada, mola de abertura
- Cabeça: Polida
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Alicate de precisão para os trabalhos de instalação mais precisos – fixar, segurar, dobrar.
![]() | |
Comprimento (L) | 120 mm |
Comprimento das garras (L3) | 22,5 mm |
Espessura das garras (T1) | 9,8 mm |
Largura das pontas da garra (W4) | 1,5 mm |
Largura das garras (W3) | 6,3 mm |
Espessura das pontas da garra (T2) | 1,8 mm |
Material | Aço |
Material do punho | Plástico de 1 componentes |