Alicate de rebitar HNG 26 N
Alicate de rebitar HNG 26N
ALICATE DE REBITES HNG 26
Art. 0949610
EAN 4058794338584
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Reconhecimento fácil e rápido do bocal adequado
Os bocais estão equipados com um código de cores.
Ajuste fácil do curso
O curso pode ser ajustado ao rodar o encaixe do bocal.
Trabalho prático e limpo
- O design ergonómico dos braços permite-lhe trabalhar com pouco esforço.
- Os bocais estão fixos nos braços e podem ser substituídos com a chave de montagem incluída.
- O recipiente coletor mantém o local de trabalho limpo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. do rebite | 3,0-6,4 mm |
Comprimento | 490 mm |
Largura | 170 mm |
Altura | 50 mm |
Peso unitário | 3340,000 g |
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-GRN-(3-3,2)
AY-NOZZLE-(F.HNG26N/HNG28)-YELL-4
NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-RED-(4,8-5)
NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-BLUE-6
NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-WHTE-6,4
SP-UNI-KEY
SP-MANDRELCOLLECTOR-900P00024
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!