Alicate descarnador AS 280
Alicate descarnador AS 280
ALICATE DESCARNADOR AS280
Art.
071441 06
EAN 4011231716468
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
Ferramenta multifuncional: Alicate descarnador com regulação automática e faca de descarnar
- Geometria da lâmina: Em forma de V
- Passagem automática do corte redondo para o corte longitudinal
- A profundidade de corte pode ser ajustada através de um parafuso serrilhado
- Lâmina de substituição na parte superior do punho
- O suporte de fixação pode ser bloqueado em duas posições (∅ 4–16 mm e ∅ 16–28 mm)
- Escala ótica do comprimento: 8–20 mm
- Comprimento máximo de descarnagem: 35 mm
- Fabricado na Alemanha
Aviso
Não é indicado para trabalhar em ou na proximidade de peças sob corrente.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Descarna mesmo em locais de difícil acesso como, por exemplo, armários de distribuição, UP, HW, tomadas para aparelhos de betão
Geometria da lâmina | Em forma de V |
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,5-6 mm² |
Mín./Máx. Escala americana normalizada (AWG) (AWG) | 10-20 |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 4-28 mm |
Comprimento x largura x altura | 160 x 31 x 51 mm |
Material | Plástico/metal |
Material do punho | Plástico reforçado com fibra de vidro |