Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate descarnador VDE, IEC 60900

Alicate descarnador VDE, punho 2C, IEC 60900
ALICATE DESCARNADOR ZEBRA VDE 160MM

Art. 071401 570
EAN 4050642466593
Entre na sua conta para ver preços
Alicate descarnador VDE, IEC 60900

Art. 071401 570
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
Descarnagem precisa e sem esforço de cabos e fios com isolamento de plástico ou borracha.
  • Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), em conformidade com as medidas de segurança em vigor

  • Ferramenta de aço de elevada qualidade que garante longa vida útil e precisão

  • Abertura automática das pinças graças à mola de abertura

  • Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo para trabalhar em segurança

  • É possível fixar o parafuso de ajuste com uma porca serrilhada

  • Superfície: Polida e cromada em todos os lados

  • Articulação: Embutida

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

160 mm

Comprimento em polegadas (L)

6 in

Diâmetro máx. do fio (Ø)

5 mm

Secção transversal máx. do fio

10 mm²

Material

Aço

Superfície

Cromado

Norma EN

60900

Material do punho

Plástico de 2 componentes