Alicate descarnador, ajustável
Alicate descarnador com punho 2C
ALICATE DESCARNADOR 0.02-10 MM2
Art. 071410810
EAN 4038898589617
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
Ajuste da profundidade de corte integrado para um ajuste preciso com diferentes materiais de isolamento
- Batente longitudinal ajustável: 3-18 mm
- Tesoura para cabos integrada: Flexível até 10,0 mm², rígida até 1,5 mm²
- Bloco de facas substituível e batente longitudinal
- Punho de 2 componentes com formato ergonómico para utilização confortável e fácil
- Fabricado na Suécia
Aviso
Não é indicado para trabalhar em ou na proximidade de peças sob corrente.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Núcleos individuais isolados a PVC, por exemplo H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria da lâmina | Reto |
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,02-10 mm² |
Mín./Máx. Escala americana normalizada (AWG) (AWG) | 34-8 |
Comprimento x largura x altura | 191 x 20 x 90 mm |
Material | Plástico/metal |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!