Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate descarnador, ajustável

Alicate descarnador com punho 2C
ALICATE DESCARNADOR 4-16 MM2

Art. 0714108116

EAN 4045727207017

Entre na sua conta para ver preços
Alicate descarnador, ajustável

Art. 0714108116
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
Ajuste da profundidade de corte integrado para um ajuste preciso com diferentes materiais de isolamento
  • Batente longitudinal ajustável: 3-18 mm

  • Tesoura para cabos integrada: Flexível até 10,0 mm², rígida até 1,5 mm²

  • Bloco de facas substituível e batente longitudinal

  • Punho de 2 componentes com formato ergonómico para utilização confortável e fácil

  • Fabricado na Suécia
Aviso

Não é indicado para trabalhar em ou na proximidade de peças sob corrente.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Núcleos individuais isolados a PVC, por exemplo H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Geometria da lâmina

Em forma de O

Secção transversal mín./máx. do fio

4-16 mm²

Mín./Máx. Escala americana normalizada (AWG) (AWG)

12-5

Comprimento x largura x altura

191 x 20 x 90 mm

Material

Plástico/metal

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cartucho Ajustável para alicate descarnador

LAMINA P/ DESCARNADOR 0.02-10MM2

x 1 Un.
Cartucho Ajustável para alicate descarnador

LAMINA P/ DESCARNADOR 0.1-4MM2 CABO PTFE

x 1 Un.
Cartucho Ajustável para alicate descarnador

LAMINA P/ DESCARNADOR 4-16 MM2