Alicate extensível DIN ISO 8976
Alicate extensível, ajustável
ALICATE EXTENSIVO 250MM
Art.
071402 71
EAN 4011231707459
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
Articulação encaixada, 7x ajustável
- Punho antiderrapante pintado de vermelho
- Aço cromo-vanádio temperado
- Dentes endurecidos por indução
- Cabeça polida
- Articulação encaixada, ajustável 7x
- Fixação automática em tubos e porcas
- Sem deslizamento na peça de trabalho
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para tubos, porcas e peças de trabalho planas
Comprimento em polegadas (L) | 10 in |
Comprimento (L) | 250 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 10-32 mm |
Comprimento das garras de preensão (E) | 36 mm |
Largura da garra de fixação (B) | 16 mm |
Espessura das garras (C) | 7,5 mm |
Material | A-CR-V |
ISO | 8976 |
Material do punho | A-CR-V |
Superfície | Simples |