Alicate extensível para bombas de gua DIN ISO 8976
Alicate extensível com punho 2-C e botão regulável
ALICATE EXTENSIVEL ZEBRA 250MM
Art. 071401 563
EAN 4050642466555
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
Alicate extensível para bombas de água com regulação de aperto através de botão de pressão
Ajuste rápido e cómodo com o premir de um botão diretamente na peça de trabalho
Mordentes de precisão temperados
Elevada resistência ao desgaste e fixação segura
Punho ergonómico de 2 componentes, antiderrapante e confortável com perfil de rebordo estreito
Trabalho confortável e transmissão de força ideal
Enorme capacidade de aperto apesar da forma delgada
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento em polegadas (L) | 10 in |
Comprimento (L) | 250 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 10-46 mm |
ISO | 8976 |
Superfície | Cromado |