Alicate para abraçadeiras de mola
Alicate para abraçadeiras de mola com cabo Bowden
ALICATE P/ABRACADEIRAS NORMA
Art.
0714577111
EAN 4038898326465
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
Alicate com mordentes de aperto rotativos e mecanismo de bloqueio
- Os mordentes de aperto rotativos permitem um alinhamento universal da abraçadeira em locais apertados.
- O mecanismo de bloqueio mantém a abraçadeira na posição aberta sem aplicação de força.
- Os mordentes de segurança especiais evitam que a abraçadeira deslize.
- Modelo extra longo para uma prática tensão prévia das abraçadeiras
- Construção especial em aço com revestimento em PVC
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 270 mm |
Diâmetro mín./máx. da braçadeira (D) | 18-54 mm |
Largura da braçadeira | 12 mm |