Alicate para abraçadeiras de mola com tensão do cabo
Alicate para abraçadeiras de mola com tensão do cabo
ALICATE C/GUIA P/ ABRACADEIRA ELASTICA
Art.
1952004725
EAN 4062856072514
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
Este alicate podem ser utilizado para abrir abraçadeiras de mola de autotensão/fecho automático.
Processamento seguro de abraçadeiras em áreas de difícil acesso
Alicate com tensão do cabo
Concebido para, no mínimo, 30 000 repetições
Cabo 40% mais resistente do que os alicates convencionais
Mudança rápida da tensão do cabo
Fecho rápido patenteado
A abraçadeira é fixada num estado aberto para soltar e desmontar a abraçadeira da mangueira com as duas mãos
Micro bloqueio integrado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para a maioria dos tipos de abraçadeira de mola
Comprimento (L) | 640 mm |
Diâmetro mín./máx. da braçadeira (D) | 18-54 mm |