Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate para abraçadeiras inox

Alicate para abraçadeiras autobloqueio
ALICATE ABRAÇADEIRA INOX AUTOBLOQUEIO

Art. 0714546820

EAN 4065746591805

Entre na sua conta para ver preços
Alicate para abraçadeiras inox

Art. 0714546820
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
Alicate de alta qualidade, prático e fácil de utilizar, em abraçadeiras até 12 mm largura. Ideal para apertar, dar tensão e cortar abraçadeiras inox de autobloqueio.

Alta qualidade


Ferramenta em metal resistente de utilização confortável e fácil de segurar



Tensão de ajuste controlada pelo operador



Corte simples através de alavanca manual



Adequado para abraçadeiras de aço inoxidável



Com uma construção robusta e uma alavanca de corte convenientemente posicionada


A ferramenta ideal para conforto e precisão durante longos períodos de operação

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização com abraçadeiras até 0,3 mm de espessura e 12,3 mm de largura.

Instruções

Insira a extremidade livre da abraçadeira instalada no alicate. Aperte os braços para dar tensão. Cortar o que sobra do aperto da abraçadeira, pressionando a alavanca de corte em combinação com os braços do alicate em tensão.

Material

Borracha sólida / aço

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Abraçadeira KBL INOX em aço inox AISI 304 V2A com fecho de esfera

ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 7.9X360MM

A abraçadeira pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
x 50 Un.
Abraçadeira KBL INOX em aço inox AISI 304 V2A com fecho de esfera

ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 4,6X360 MM

A abraçadeira pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
x 50 Un.
Abraçadeira KBL INOX em aço inox AISI 304 V2A com fecho de esfera

ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 7.9X520MM

A abraçadeira pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
x 50 Un.
Abraçadeira KBL INOX em aço inox AISI 304 V2A com fecho de esfera

ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 4,6X520MM

A abraçadeira pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
x 50 Un.
Abraçadeira KBL INOX em aço inox AISI 304 V2A com fecho de esfera

ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 7.9X201MM

A abraçadeira pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
x 50 Un.
Abraçadeira KBL INOX em aço inox AISI 304 V2A com fecho de esfera

ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 4,6X201MM

A abraçadeira pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
x 50 Un.