Alicate para corte de cabos, com uma mão, VDE
Alicate para corte de cabos, uma mão, VDE
TESOURA DE CORTE CABOS VDE
Art.
071507 56
EAN 4024835849883
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
EN 60900, IEC 900
Punho:
- Manga isolada
- Antiderrapante
Lâmina:
- Para cabos multifilares de cobre e alumínio
- Não esmaga os cabos
- Endurecido
- Retificado com precisão
A tesoura pode ser desbloqueada em qualquer posição de corte
Flanco:
Utilização com apenas uma mão, transmissão ideal por alavanca
Articulação:
Mecanismo de roquete
Aviso
Não é indicado para arame de aço.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Cortar, descarnar.
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre | 52 mm |
Comprimento (L) | 280 mm |
Capacidade de corte máx. da secção transversal do fio de alumínio/cobre | 380 mm² |
Comprimento em polegadas (L) | 7 in |