Alicate para freios, forma C Forma C
DIN 5256, forma C, freios de segurança com furo
ALICATE P/FREIOS INTERIORES DTO



Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Norma: DIN 5256
Punho: Revestido a plástico
Garante uma fixação segura, impede deslizamento
Ponta de aço de mola comprimida
Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos
Pontas inseridas
Oferece força máxima quando soltar os anéis presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.
Articulação roscada e montada
Alta precisão e movimento ideal.
Superfícies de localização grandes
Anéis montados sem torção.
Cabeça de alicate
Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Alicate para freios interiores.
![]() | |
Comprimento (L1) | 140 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 12-25 mm |
Comprimento das garras (L2) | 38 mm |
Material | Aço |
Diâmetro do pino fixo (D1) | 1,25 mm |
Forma | C |