Alicate para rebitar manualmente Com bocal longo
Alicate para rebitar manualmente ZEBRA com bocal longo
ALICATE DE REBITES ZEBRA BOCAL COMPRIDO
Art. 091511
EAN 4011231857543
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
Para processar rebites cegos com diâmetros de 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm em alumínio, cobre, aço e aço inox
- Comprimento do suporte da bucha, incluindo bocal: 52 mm
- Diâmetro do suporte da bucha: 19 mm
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para perfis ocos
Diâmetro mín./máx. do rebite | 3,2-4,8 mm |
Material | Aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!