Alicate para rebitar portátil
Alicate para rebitar
ALICATE DE REBITES
Art. 094915
EAN 4011231867696
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
Para o processamento de rebites cegos com ∅ 2,4 mm, 3 mm e 4 mm em alumínio, cobre, aço e aço inox e de rebites cegos com ∅ 5 mm em alumínio
- Peso: 590 g
 - Comprimento total: 260 mm
 
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. do rebite  | 2,4-4 mm  | 
Material  | Aço  | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!