Alicate para tubos com mordente automático MASTERGRIP
Alicate para tubos, com bloqueio automático, Mastergrip
CHAVE TUBOS MASTERGRIP 18''
Art.
071406 336
EAN 4045989615643
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
- Com mecanismo de mola especial para que o mordente móvel se possa adaptar rapidamente a diferentes diâmetros de tubo
- Recuperação rápida – é possível apertar e repetir a fixação sem remover a chave de boca do tubo
- Utilização com uma só mão
- Dentes com forma especial para melhor aderência no tubo
- Punho ergonómico
- Robusto, resistente e adequado para a libertação de tubos enferrujados
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro máx. do tubo em polegadas | 3 in |
Comprimento (L) | 435 mm |
Material | Aço |
Cor | Preto |