Almofada de ar Amo Bag insuflável
Almofada de ar insuflável Amo Bag
AMO-BAG - PACK 4 ALMOFADAS
Art. 071567 80
EAN 4024835557801
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
Para posicionamento e espaçamento rápido quando instalar janelas
Evita riscos
A almofada de ar macia protege a ilharga e o caixilho
Sem necessidade de calços
As Amo Bag podem ser reutilizadas várias vezes
Juntas desobstruídas
Imediatamente prontas para conclusão com suportes e massa para juntas
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Largura mín./máx. da junta  | 3-50 mm  | 
Classe de capacidade de sustentação de carga (única direta)  | 100 kg  | 
Material  | Plástico com reforço de fibra de vidro  | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!