Alumínio, Ø 7 mm sextavada, com íman
Chave de caixa sextavada G 7 mm com íman
ADAPTADOR ENCAIXE 7MM 51MM - PARA 8MM
Art. 0614176722
EAN 4011231509862
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
- Encaixe, Ø 7 mm
- Comprimento de 51 mm
- Material: Aço cromo-vanádio
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces | 8 mm |
Accionador | G 7 mm |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Comprimento (L) | 51 mm |
Profundidade da chave de caixa até ao imane (l) | 3,5 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D) | 12 mm |