Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Amplificador de binário para DS 350

Amplificador de binário
AMPLIFICADOR DE BINARIO

Art. 5709116006
EAN 4065233144477

Entre na sua conta para ver preços
Amplificador de binário para DS 350

Art. 5709116006
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
Amplificador de binário com relação de 3:1 para poupança de energia ao trabalhar com a perfuradora DS 350
  • Poupança de energia ao trabalhar com a perfuradora graças à relação de 3:1
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

68 mm

Profundidade

82 mm

Comprimento

1245 mm

Peso unitário

696,000 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Perfuradora DS 350

MOTOR PERFURADOR DS 350

Broca diamantada para furações com água e a seco com regulação assistida em cimento, betão armado e alvenaria
x 1 Un.
Coluna de furação DS Comfort

COLUNA DS CONFORT

Coluna de furação Compact para brocas diamantadas DS 180 e DS 300
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca craneana diamantada para trabalho molhado 1 1/4 pol. Longlife & Speed

BROCA DS ZEBRA 1 1/4 L400-D320

Brocas cranianas diamantadas de última geração para trabalhos a água, com velocidade de perfuração extremamente rápida, mesmo em reforços de ferro e uma vida útil muito longa no setor da construção civil.
x 1 Un.
Adaptador Para suporte de fixação

ADAPTADOR DE SUPORTE DE COLUNA

O adaptador do apoio de abraçadeira é utilizado para fixar o apoio de abraçadeira aos suportes para perfuração DS
x 1 Un.
Coluna DS Compact

COLUNA COMPACT

Coluna Compact para perfuradoras de brocas diamantadas DS 180
x 1 Un.
Apoio de abraçadeira Para brocas diamantadas

PRUMO DE FIXACAO SISTEMA DS 1,85 A 3,4M

Adequado para fixar o tabuleiro de recolha de núcleos de brocas, bem como as colunas de furação Comfort e Compact